DIETZEL - DIE003916 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32 mm, Flachp - 003916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 28...32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918033970
Artikelnummer
DIE003916
Herstellernummer
003916
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
28...32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


