Startseite

DIETZEL - DIE003914 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Flachp - 003914

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003914 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918033857

Artikelnummer

DIE003914

Herstellernummer

003914

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

24...28 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 28/2 U Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm, Höhe=92mm