DIETZEL - DIE003906 Kabelschelle, fA1/4r A 8-12 mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 8...12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918033376
Artikelnummer
DIE003906
Herstellernummer
003906
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
8...12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


