DIETZEL - DIE003882 Kabelschelle, fA1/4r A 52-56 mm, C-Prof - 003882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 52...56 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918002860
Artikelnummer
DIE003882
Herstellernummer
003882
Hersteller
DIE
Spannbereich:
52...56 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


