Startseite

DIETZEL - DIE003881 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, C-Prof - 003881

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003881 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 48...52 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918002785

Artikelnummer

DIE003881

Herstellernummer

003881

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

48...52 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

50

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 52/2 AC Kabelschelle für Durchmesser 49-52mm, Höhe=144mm