DIETZEL - DIE003879 Kabelschelle, fA1/4r A 40-44 mm, C-Prof - 003879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 40...44 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918002624
Artikelnummer
DIE003879
Herstellernummer
003879
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
40...44 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


