Startseite

DIETZEL - DIE003878 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, C-Prof

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003878 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 36...40 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918002549

Artikelnummer

DIE003878

Herstellernummer

003878

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

36...40 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

40

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 40/2 AC Kabelschelle für Durchmesser 37-40mm, Höhe=117mm