DIETZEL - DIE003874 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32 mm, C-Prof - 003874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 28...32 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 32
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918002228
Artikelnummer
DIE003874
Herstellernummer
003874
Hersteller
DIE
Spannbereich:
28...32 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


