DIETZEL - DIE003872 Kabelschelle, fA1/4r A 24-28 mm, C-Prof - 003872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 24...28 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 25
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918002105
Artikelnummer
DIE003872
Herstellernummer
003872
Hersteller
DIE
Spannbereich:
24...28 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


