Startseite

DIETZEL - DIE003866 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, C-Prof - 003866

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003866 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918001740

Artikelnummer

DIE003866

Herstellernummer

003866

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

12...16 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 16/2 AC Kabelschelle für Durchmesser 13-16mm, Höhe=67mm