DIETZEL - DIE003864 Kabelschelle, fA1/4r A 8-12 mm, C-Profi - 003864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 8...12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918001627
Artikelnummer
DIE003864
Herstellernummer
003864
Hersteller
DIE
Spannbereich:
8...12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


