DIETZEL - DIE003844 Kabelschelle, fA1/4r A 36-40 mm, Winkel - 003844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 36...40 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 40
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918049070
Artikelnummer
DIE003844
Herstellernummer
003844
Hersteller
DIE
Spannbereich:
36...40 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


