DIETZEL - DIE003843 Kabelschelle, fA1/4r A 32-36 mm, Winkel - 003843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 32...36 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 32
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918049018
Artikelnummer
DIE003843
Herstellernummer
003843
Hersteller
DIE
Spannbereich:
32...36 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


