DIETZEL - DIE003840 Kabelschelle, fA1/4r A 20-24 mm, Winkel - 003840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 20...24 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4040918048837
Artikelnummer
DIE003840
Herstellernummer
003840
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
20...24 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert


