Startseite

DIETZEL - DIE003825 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 94-100 mm, Winke

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003825 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 94-100 mm, Winke

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 94...100 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579038256

Artikelnummer

DIE003825

Herstellernummer

003825

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

94...100 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 100 S Kabelschelle für Durchmesser 95-100mm, Höhe=137mm