DIETZEL - DIE003824 Kabelschelle, fA1/4r A 88-94 mm, Winkel - 003824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 88...94 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 90
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918028853
Artikelnummer
DIE003824
Herstellernummer
003824
Hersteller
DIE
Spannbereich:
88...94 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
90
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


