DIETZEL - DIE003823 Kabelschelle, fA1/4r A 82-88 mm, Winkel - 003823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 82...88 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918028778
Artikelnummer
DIE003823
Herstellernummer
003823
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
82...88 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


