DIETZEL - DIE003821 Kabelschelle, fA1/4r A 70-76 mm, Winkel - 003821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 70...76 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918028617
Artikelnummer
DIE003821
Herstellernummer
003821
Hersteller
DIE
Spannbereich:
70...76 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


