Startseite

DIETZEL - DIE003820 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 64-70 mm, Winkel - 003820

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003820 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 64-70 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 64...70 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918028570

Artikelnummer

DIE003820

Herstellernummer

003820

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

64...70 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 70 S Kabelschelle für Durchmesser 65-70mm, Höhe=109mm