Startseite

DIETZEL - DIE003818 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 56-60 mm, Winkel - 003818

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003818 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 56-60 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 56...60 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918028495

Artikelnummer

DIE003818

Herstellernummer

003818

Hersteller

DIE

Spannbereich:

56...60 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Winkelprofil

Halogenfrei:

ja

K 60 S Kabelschelle für Durchmesser 57-60mm, Höhe=98mm