Startseite

DIETZEL - DIE003816 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 52-56 mm, Winkel - 003816

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003816 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 52-56 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 52...56 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918028457

Artikelnummer

DIE003816

Herstellernummer

003816

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

52...56 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 56 S Kabelschelle für Durchmesser 53-56mm, Höhe=94mm