Startseite

DIETZEL - DIE003812 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, Winkel - 003812

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003812 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 36...40 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918028297

Artikelnummer

DIE003812

Herstellernummer

003812

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

36...40 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 40 S Kabelschelle für Durchmesser 37-40mm, Höhe=71mm