DIETZEL - DIE003808 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32 mm, Winkel - 003808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 28...32 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918028051
Artikelnummer
DIE003808
Herstellernummer
003808
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
28...32 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


