Startseite

DIETZEL - DIE003804 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, Winkel - 003804

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003804 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918027894

Artikelnummer

DIE003804

Herstellernummer

003804

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

20...24 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 24 S Kabelschelle für Durchmesser 21-24mm, Höhe=54mm