DIETZEL - DIE003800 Kabelschelle, fA1/4r A 12-16 mm, Winkel - 003800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 12...16 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 16
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918027733
Artikelnummer
DIE003800
Herstellernummer
003800
Hersteller
DIE
Spannbereich:
12...16 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


