DIETZEL - DIE003798 Kabelschelle, fA1/4r A 8-12 mm, Winkelp - 003798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 8...12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918027641
Artikelnummer
DIE003798
Herstellernummer
003798
Hersteller
DIE
Spannbereich:
8...12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


