DIETZEL - DIE003787 Kabelschelle, fA1/4r A 44-48 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918050755
Artikelnummer
DIE003787
Herstellernummer
003787
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert


