Startseite

DIETZEL - DIE003783 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, Flachp - 003783

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003783 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918050397

Artikelnummer

DIE003783

Herstellernummer

003783

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

28...32 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohre (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

K 32 U-AL Kabelschelle für Durchmesser 29-32mm, Höhe=63mm