Startseite

DIETZEL - DIE003782 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Flachp - 003782

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003782 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 25

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918050335

Artikelnummer

DIE003782

Herstellernummer

003782

Hersteller

DIE

Spannbereich:

24...28 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

Halogenfrei:

ja

K 28 U-AL Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm, Höhe=58mm