DIETZEL - DIE003781 Kabelschelle, fA1/4r A 20-24 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 20...24 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918050274
Artikelnummer
DIE003781
Herstellernummer
003781
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
20...24 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohre (metrisch):
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert