DIETZEL - DIE003780 Kabelschelle, fA1/4r A 16-20 mm, Flachp - 003780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 16...20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918050212
Artikelnummer
DIE003780
Herstellernummer
003780
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
16...20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert


