Startseite

DIETZEL - DIE003778 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr - 003778

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003778 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918050458

Artikelnummer

DIE003778

Herstellernummer

003778

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

8...12 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

K 12 U-AL Kabelschelle für Durchmesser 8-12mm, Höhe=41mm