Startseite

DIETZEL - DIE003776 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 100-110 mm, Flac - 003776

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003776 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 100-110 mm, Flac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 101...110 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918033178

Artikelnummer

DIE003776

Herstellernummer

003776

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

101...110 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

110

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 110 U Kabelschelle für Durchmesser 101-110mm, Höhe=157mm