Startseite

DIETZEL - DIE003775 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 94-100 mm, Flach - 003775

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003775 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 94-100 mm, Flach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 94...100 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918033093

Artikelnummer

DIE003775

Herstellernummer

003775

Hersteller

DIE

Spannbereich:

94...100 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

K 100 U Kabelschelle für Durchmesser 95-100mm, Höhe=137mm