DIETZEL - DIE003772 Kabelschelle, fA1/4r A 76-82 mm, Flachp - 003772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 76...82 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918032850
Artikelnummer
DIE003772
Herstellernummer
003772
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
76...82 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


