Startseite

DIETZEL - DIE003771 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 70-76 mm, Flachp - 003771

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003771 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 70-76 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 70...76 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918032775

Artikelnummer

DIE003771

Herstellernummer

003771

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

70...76 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

75

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 76 U Kabelschelle für Durchmesser 71-76mm, Höhe=113mm