DIETZEL - DIE003769 Kabelschelle, fA1/4r A 60-64 mm, Flachp - 003769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 60...64 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918032690
Artikelnummer
DIE003769
Herstellernummer
003769
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
60...64 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
63
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


