Startseite

DIETZEL - DIE003768 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 56-60 mm, Flachp

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003768 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 56-60 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 56...60 mm

  • Montageart - flaches Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918032652

Artikelnummer

DIE003768

Herstellernummer

003768

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

56...60 mm

Montageart:

flaches Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 60 U Kabelschelle für Durchmesser 57-60mm, Höhe=98mm