DIETZEL - DIE003765 Kabelschelle, fA1/4r A 48-52 mm, Flachp - 003765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 48...52 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918032577
Artikelnummer
DIE003765
Herstellernummer
003765
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
48...52 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
50
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


