Startseite

DIETZEL - DIE003764 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48 mm, Flachp - 003764

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003764 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 44...48 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918032539

Artikelnummer

DIE003764

Herstellernummer

003764

Hersteller

DIE

Spannbereich:

44...48 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

flaches Profil

Halogenfrei:

ja

K 48 U Kabelschelle für Durchmesser 45-48mm, Höhe=85mm