DIETZEL - DIE003763 Kabelschelle, fA1/4r A 40-44 mm, Flachp - 003763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 40...44 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918032492
Artikelnummer
DIE003763
Herstellernummer
003763
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
40...44 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


