Startseite

DIETZEL - DIE003762 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, Flachp - 003762

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003762 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 36...40 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 40

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918032454

Artikelnummer

DIE003762

Herstellernummer

003762

Hersteller

DIE

Spannbereich:

36...40 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

flaches Profil

Halogenfrei:

ja

K 40 U Kabelschelle für Durchmesser 37-40mm, Höhe=71mm