DIETZEL - DIE003760 Kabelschelle, fA1/4r A 32-36 mm, Flachp - 003760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 32...36 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 32
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918032331
Artikelnummer
DIE003760
Herstellernummer
003760
Hersteller
DIE
Spannbereich:
32...36 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
flaches Profil
Halogenfrei:
ja


