Startseite

DIETZEL - DIE003758 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, Flachp - 003758

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003758 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Montageart - flaches Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918032218

Artikelnummer

DIE003758

Herstellernummer

003758

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

28...32 mm

Montageart:

flaches Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 32 U Kabelschelle für Durchmesser 29-32mm, Höhe=63mm