DIETZEL - DIE003752 Kabelschelle, fA1/4r A 16-20 mm, Flachp - 003752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 16...20 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 16
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918031976
Artikelnummer
DIE003752
Herstellernummer
003752
Hersteller
DIE
Spannbereich:
16...20 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
flaches Profil
Halogenfrei:
ja


