DIETZEL - DIE003750 Kabelschelle, fA1/4r A 12-16 mm, Flachp - 003750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 12...16 mm
Montageart - flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918031891
Artikelnummer
DIE003750
Herstellernummer
003750
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
12...16 mm
Montageart:
flaches Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


