Startseite

DIETZEL - DIE003748 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr - 003748

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003748 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Montageart - flaches Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918031815

Artikelnummer

DIE003748

Herstellernummer

003748

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

8...12 mm

Montageart:

flaches Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 12 U Kabelschelle für Durchmesser 8-12mm, Höhe=41mm