Startseite

DIETZEL - DIE003743 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48 mm, C-Prof - 003743

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003743 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 44...48 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918014788

Artikelnummer

DIE003743

Herstellernummer

003743

Hersteller

DIE

Spannbereich:

44...48 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 48 H Kabelschelle für Durchmesser 45-48mm, Höhe=85mm