Startseite

DIETZEL - DIE003700 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 52-56 mm, C-Prof - 003700

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003700 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 52-56 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 52...56 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918047144

Artikelnummer

DIE003700

Herstellernummer

003700

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

52...56 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

K 56 AC-AL Kabelschelle für Durchmesser 53-56mm, Höhe=94mm