Startseite

DIETZEL - DIE003699 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, C-Prof - 003699

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003699 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 48...52 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 50

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918047083

Artikelnummer

DIE003699

Herstellernummer

003699

Hersteller

DIE

Spannbereich:

48...52 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

50

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 52 AC-AL Kabelschelle für Durchmesser 49-52mm, Höhe=90mm